発砲ポリエチレン マットのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
259件の「発砲ポリエチレン マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災 マット」、「防寒マット」、「ポリエチレンマット」などの商品も取り扱っております。
折りたたみマット TRUSCOランキング1位
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。 折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。 使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
1枚
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリエチレンフォーム 青 アキツランキング2位
1枚
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

PEライト Z(新工作シート) イノアックランキング3位
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
1枚
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

EVAフォームマット CAPTAIN STAGランキング4位
波型なので、優れた保温性とクッション性。折りたたんでバンドで留めれば、コンパクト収納で持ち運びに便利。キャンピングマットにも。
材質マット/発泡ポリエチレン・EVA樹脂、バンド/合成ゴムグリーン
1枚
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシート イノアックランキング5位
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。シルバー長さ(cm)180耐熱温度(℃)70厚さ(cm)1.5
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パッと広げて敷くだけ。すわり心地ソフトです。折りたたんで収納なのでコンパクト
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴムシルバー長さ(cm)200厚さ(cm)0.8
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)約2ブルー材質発泡ポリエチレンシート幅(mm)1000シート長さ(m)30
1本ほか
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。 車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
1枚
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

薄く畳めるので、収納時やトランク内で場所を取りません。
用途お花見・ピクニックに、カヌーに、フィッシングに、花火観覧に、スポーツ観戦に、海水浴に。材質マット:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴムシルバー幅(cm)80長さ(cm)200厚さ(cm)0.8収納時寸法(cm)80×32×5
1枚
939税込1,033
6日以内出荷

大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂質量(g)約900幅(cm)55長さ(cm)120厚さ(cm)2.5
1枚
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
1枚
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エスコ品番EA915CE-27材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(m)1.0×2.0
1個
2,130税込2,343
当日出荷

1枚
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム)材質(側地)ポリエステル100%
1枚
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)